EXENIA S.R.L. - EXE30050701M GO! SOSPENSIONE GU10 MAX 50W Q PAR-16 IP - 30050701M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - rot
Fassung - GU10
Durchmesser - 55 mm
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Packung
1 ST
EAN
8051098043693
Artikelnummer
EXE30050701M
Herstellernummer
30050701M
Hersteller
EXE
Gehäusefarbe:
rot
Fassung:
GU10
Durchmesser:
55 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
2500...2500 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
400 mm
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



