Startseite

EXENIA S.R.L. - EXE300507092 GO! SOSPENSIONE GU10 MAX 50W Q PAR-16 IP - 300507092

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - grau

  • Fassung - GU10

  • Durchmesser - 55 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098012859

Artikelnummer

EXE300507092

Herstellernummer

300507092

Hersteller

EXE

Gehäusefarbe:

grau

Fassung:

GU10

Durchmesser:

55 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1900...1900 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

400 mm

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio a sospensione singola per lampada con attacco GU10. Corpo e rosone in alluminio verniciato grigio cemento. Ogni apparecchio è fornito con anelli decorativi interni rosso lacca o nero opaco. Sorgente Luminosa:QPAR-16 GU10 1X50W.