EXENIA S.R.L. - EXE313505040 WILLY SOSP. D20 LED 13W 3000K IP20 BIAN - 313505040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1700 lm
Gehäusefarbe - weiß
Durchmesser - 200 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8051098047004
Artikelnummer
EXE313505040
Herstellernummer
313505040
Hersteller
EXE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1700 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
200 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
2035...2035 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters:
weiß
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
265 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



