Startseite

EXENIA S.R.L. - EXE31351501M WILLY SOSP. D28 LED 26W 3000K IP20 ROSS - 31351501M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3300 lm

  • Gehäusefarbe - rot

  • Durchmesser - 280 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098044911

Artikelnummer

EXE31351501M

Herstellernummer

31351501M

Hersteller

EXE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3300 lm

Gehäusefarbe:

rot

Durchmesser:

280 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1940...1940 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

360 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio a sospensione con sorgente luminosa a LED. Corpo e rosone in alluminio tirato verniciato esternamente rosso mattone, che si ottiene tramite un processo naturale di ossidazione successivamente protetto tramite una verniciatura trasparente opaco. Sorgente Luminosa: LED 26W 3300Lm 3000K.