EXENIA S.R.L. - EXE313535040 WILLY SOSP. D40 LED 40W 3000K IP20 BIAN - 313535040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5200 lm
Gehäusefarbe - weiß
Durchmesser - 400 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8051098047950
Artikelnummer
EXE313535040
Herstellernummer
313535040
Hersteller
EXE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5200 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
400 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
1845...1845 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters:
weiß
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
455 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



