Startseite

EXENIA S.R.L. - EXE314404001 ISLA PLAFONIERA IN VETRO D=25CM E27 MAX - 314404001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1550 lm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8032955834074

Artikelnummer

EXE314404001

Herstellernummer

314404001

Hersteller

EXE

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1550 lm

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Leuchtenlichtausbeute:

67.39 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Außendurchmesser:

250 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

96 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Plafoniera in vetro bianco opale acidato con aggancio a baionetta per montaggio a parete e soffitto. Montatura rotonda in metallo verniciato bianco. Sorgente Luminosa: A60 E27 max60W/TC-HSE max 23W 1550Lm 2700K.