Startseite

EXENIA S.R.L. - EXE319505092 BILUX SOSP.MONOEMISS. LED 40W 230V IP20 - 319505092

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4800 lm

  • Gehäusefarbe - grau

  • Durchmesser - 154 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098014723

Artikelnummer

EXE319505092

Herstellernummer

319505092

Hersteller

EXE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4800 lm

Gehäusefarbe:

grau

Durchmesser:

154 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1906...1906 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

294 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio a sospensione monoemissione con sorgente luminosa a LED. Corpo e rosone in alluminio vercniciato grigio cemento. Sorgente Luminosa: LED 40W 4800Lm 3000K.