Startseite

EXENIA S.R.L. - EXE325425085 IO PLAFONIERA LED 62W IP40 D65CM COR-TEN - 325425085

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 8700 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098015362

Artikelnummer

EXE325425085

Herstellernummer

325425085

Hersteller

EXE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8700 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

140.32 lm/W

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Außendurchmesser:

650 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

130 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Plafoniera con sorgente luminosa a LED e schermo diffusore in metacrilato opalino (PMMA). Corpo in metallo verniciato corten, che si ottiene tramite un processo naturale di ossidazione successivamente protetto con verniciatura trasparente opaca. Convertibile inapparecchio a sospensione luce diretta tramite apposito kit da ordinare separatamente. Sorgente Luminosa: LED 62W 8700Lm 3000K.