Startseite

EXENIA S.R.L. - EXE349615042 RIGHA PLAF./APPL. MONOEM. LED 28W 3000K - 349615042

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3500 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098025248

Artikelnummer

EXE349615042

Herstellernummer

349615042

Hersteller

EXE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3500 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

125 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

600 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

27 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

70 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio a parete con sorgente luminosa a LED. Corpo in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in metacrilato sabbiato (PMMA) parzialmente fresato per ottenere una perfetta diffusione della luce. Sorgente Luminosa: LED 28W 3500Lm 3000K.