Startseite

EXENIA S.R.L. - EXE352635042 STEP APPL. MONOEM. LED 4X33W 3000K IP20 - 352635042

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 16800 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098048339

Artikelnummer

EXE352635042

Herstellernummer

352635042

Hersteller

EXE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

16800 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

225 mm

Breite:

430 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

180 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio a parete con sorgente luminosa a LED e fascio asimmetrico. Corpo in metallo verniciato bianco opaco, che si ottiene tramite un processo naturale di ossidazione successivamente protetto tramite una verniciatura trasparente. Disponibile anche in versione emergenza permanente con 1H di autonomia. Tempo di accensione inferiore a 0,5 secondi. Sorgente Luminosa: LED 132W 16800Lm 3000K.