Startseite

EXENIA S.R.L. - EXE353505092 PLURIEL SOSP. SPOT REMOTA LED 3,5W 3000K - 353505092

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 550 lm

  • Gehäusefarbe - grau

  • Durchmesser - 40 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098050554

Artikelnummer

EXE353505092

Herstellernummer

353505092

Hersteller

EXE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

550 lm

Gehäusefarbe:

grau

Durchmesser:

40 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

2302...2302 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Abhängung:

nein

Höhe/Tiefe:

48 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

III

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio a sospensione con sorgente luminosa a LED. Corpo in alluminio verniciato grigio cemento. Ogni spot deve essere completato con anello decorativo accessorio completo di ottica. Sorgente Luminosa: LED 3,5W 550Lm 3000K.