Startseite

EXENIA S.R.L. - EXE353805442 PLURIEL INCASSO LED 1X9W 3000K IP20 BIA - 353805442

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098024005

Artikelnummer

EXE353805442

Herstellernummer

353805442

Hersteller

EXE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1200 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

50 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

48 mm

Reflektorfarbe:

weiß

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio da incasso con 1 spot LED orientabili. Corpo in alluminio verniciato bianco opaco. Ogni spot deve essere completato con la relativa ottica disponibile in vari fasci e comprensiva di anello colorato. Orientabilità dei gruppi ottici di 350° sulpiano orizzontale e di +/-100° su quello verticale. Alimentatore elettronico remoto disponibile come accessorio. Sorgente Luminosa: LED 9W 1200Lm 3000K.