Startseite

EXENIA S.R.L. - EXE354535085 LINEA SOSP. BIEMISS.LED 31W+6W CRI85 300 - 354535085

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5500 lm

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Länge - 1440 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098026405

Artikelnummer

EXE354535085

Herstellernummer

354535085

Hersteller

EXE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5500 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Länge:

1440 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Pendellänge:

1923...1923 mm

Schutzart (IP):

IP40

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

45 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

77 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio a sospensione per luce biemissione con sorgente luminosa a LED e con diffusore in policarbonato microprismato. Corpo in alluminio metallo verniciato corten, che si ottiene tramite un processo naturale di ossidazione successivamente protetto tramite una verniciatura trasparente opaco. Sorgente Luminosa: LED 31W 4600Lm+6W 900Lm 3000K.