EXENIA S.R.L. - EXE358515042 HOLA SOSP. LED 200W 3000K D300CM IP40 BI - 358515042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 20800 lm
Gehäusefarbe - weiß
Durchmesser - 3000 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8051098050073
Artikelnummer
EXE358515042
Herstellernummer
358515042
Hersteller
EXE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
20800 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
3000 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
10000...10000 mm
Schutzart (IP):
IP40
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
80 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



