EXENIA S.R.L. - EXE606E05052 M4 PROIETTORE EUROSTANDARD LED 26W 3000 - 606E05052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - schwarz
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8051098026467
Artikelnummer
EXE606E05052
Herstellernummer
606E05052
Hersteller
EXE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
schwarz
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3300 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
105 mm
Höhe/Tiefe:
190 mm
Geeignet für Lampenleistung:
26...26 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
200 mm
Reflektorfarbe:
schwarz
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



