Startseite

EXENIA S.R.L. - EXE608405292 MUSEO PROIETT. BASE LED 40W 3000K IP20 - 608405292

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098027037

Artikelnummer

EXE608405292

Herstellernummer

608405292

Hersteller

EXE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5200 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

128 mm

Höhe/Tiefe:

147 mm

Geeignet für Lampenleistung:

40...40 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

290 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore a base con sorgente luminosa a LED. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato grigio cemento. Ogni apparecchio deve essere completato con la relativa ottica disponibile in vari fasci e comprensiva di anello colorato. Orientabilità del gruppo ottico di +/- 100° sul piano verticale e di 350° su quello orizzontale. L'apparecchio è dotato di blocco del puntamento sia sll'asse orizzontale che verticale grazie ad un sistema con viti a brugola. Sorgente Luminosa: LED 40W 5200Lm 3000K.