Startseite

EXENIA S.R.L. - EXE608405552 MUSEO PROIETT. BASE LED 80W 3000K IP20 - 608405552

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098027105

Artikelnummer

EXE608405552

Herstellernummer

608405552

Hersteller

EXE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9600 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

128 mm

Höhe/Tiefe:

147 mm

Geeignet für Lampenleistung:

80...80 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

290 mm

Reflektorfarbe:

schwarz

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore a base con sorgente luminosa a LED. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nero opaco. Ogni apparecchiodeve essere completato con la relativa ottica disponibile in vari fasci e comprensiva di anello colorato. Orientabilità del gruppoottico di +/- 100° sul piano verticale e di 350° su quello orizzontale. L'apparecchio è dotato di blocco del puntamento sia sll'asse orizzontale che verticale grazie ad un sistema con viti a brugola. Sorgente Luminosa: LED 80W 9600Lm 3000K.