Startseite

EXENIA S.R.L. - EXE609405092 MUSEO MINI APPL. LED 1X9W BRACCIO L=50C - 609405092

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - grau

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098023626

Artikelnummer

EXE609405092

Herstellernummer

609405092

Hersteller

EXE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

grau

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1200 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

39 mm

Höhe/Tiefe:

425 mm

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore a base con 1 spot LED orientabili. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato grigio cemento. Ogni spot deveessere completato con la relativa ottica disponibile in vari fasci e comprensiva di anello colorato. Orientabilità dei gruppi ottici di +/- 100° sul piano verticale e di 350° su quello orizzontale. Spot singolo disponibile anche in versione con asta lunga per garantire la massima flessibilità applicativa. Sorgente Luminosa: LED 9W 1200Lm 3000K. Peso Apparecchio: 0.3140 kg.