EXENIA S.R.L. - EXE610E05042/9527 M2 PROIETTORE EUROSTANDARD LED 9W CRI95 - 610E05042/9527

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8051098051223
Artikelnummer
EXE610E05042/9527
Herstellernummer
610E05042/9527
Hersteller
EXE
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
800 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
60 mm
Höhe/Tiefe:
140 mm
Geeignet für Lampenleistung:
9...9 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
140 mm
Reflektorfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



