Startseite

EXENIA S.R.L. - EXE610E05152/9527 M2 PROIETTORE EUROSTANDARD LED 13W CRI95 - 610E05152/9527

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098051384

Artikelnummer

EXE610E05152/9527

Herstellernummer

610E05152/9527

Hersteller

EXE

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1400 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

60 mm

Höhe/Tiefe:

140 mm

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

140 mm

Reflektorfarbe:

schwarz

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore per binario Eurostandard con sorgente luminosa a LED. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nero opaco. Ogni apparecchio deve essere completato con la relativa ottica disponibile in vari fasci e comprensiva di anello colorato. Orientabilità del corpo ottico di 100° sul piano verticale e di 350° su quello orizzontale. Il proiettore è perfettamente bilanciato, inoltre è dotato di blocco del puntamento sia sull'asse orizzontale che verticale grazie ad un sistema con viti a brugola. Sorgente Luminosa: LED 13W 1400Lm 2700K CR95.