EXENIA S.R.L. - EXE611E05292 M3 PROIETTORE EUROSTANDARD LED 26W 3000K - 611E05292

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8051098051902
Artikelnummer
EXE611E05292
Herstellernummer
611E05292
Hersteller
EXE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3300 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
82 mm
Höhe/Tiefe:
155 mm
Geeignet für Lampenleistung:
26...26 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
160 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



