Startseite

EXENIA S.R.L. - EXE708E15042 LED RUNNER EUROSTANDARD 28W 220-240V 50- - 708E15042

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098047790

Artikelnummer

EXE708E15042

Herstellernummer

708E15042

Hersteller

EXE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3500 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

60 mm

Geeignet für Lampenleistung:

28...28 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

35 mm

Länge:

600 mm

Reflektorfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio per binario Eurostandard con sorgente luminosa a LED e con diffusore in policarbonato microprismato. Corpo in alluminio anodizzato verniciato bianco opaco. Sorgente Luminosa: LED 28W 3500Lm 3000K. L:60cm.