EXENIA S.R.L. - EXE9D035016AL ALIM.EL. LED 16W 350MA CORR. CONT. IP20 - 9D035016AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 15...15 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 23 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8051098052213
Artikelnummer
EXE9D035016AL
Herstellernummer
9D035016AL
Hersteller
EXE
Ausgangsleistung:
15...15 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
23 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
38 mm
Länge:
125 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Alimentatore elettronici in corrente continua per power LED 15W 220/240V 0/50/60Hz 350mA.


