Startseite

EXENIA S.R.L. - EXE116403085A/M LED111 3000K 40W CRI 85 + DRIVER 1050MA - 116403085A/M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098049220

Artikelnummer

EXE116403085A/M

Herstellernummer

116403085A/M

Hersteller

EXE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5200 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

97 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

110 mm

Geeignet für Lampenleistung:

40...40 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Il kit è costituito da una sorgente LED 40W (CRI 85 = 5200lm) con ottica integrata e relativo alimentatore "plug and play". Il semplice sistema di bloccaggio della ghiera permette la sostituzione dell'ottica anche successivamente per adattare il prodottoalle esigenzedell'installazione. Colore: Anodizzato grigio. Ottica: 40°.