Startseite

EXENIA S.R.L. - EXE300407092 GO! PLAFONIERA GU10 MAX 50W QPAR-16 IP20 - 300407092

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098012699

Artikelnummer

EXE300407092

Herstellernummer

300407092

Hersteller

EXE

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Außendurchmesser:

55 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

160 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio a plafone per lampade con attacco GU10. Corpo in alluminio verniciato in grigio cemento. Ogni apparecchio è fornito con anelli decorativi interni rosso lacca e nero opaco. Sorgente Luminosa: QPAR-16 GU10 1X50W.