EXENIA S.R.L. - EXE313515052 WILLY SOSP. D28 LED 26W 3000K IP20 NERO - 313515052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3300 lm
Gehäusefarbe - schwarz
Durchmesser - 280 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8051098023077
Artikelnummer
EXE313515052
Herstellernummer
313515052
Hersteller
EXE
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3300 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Durchmesser:
280 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
1940...1940 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
360 mm
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



