EXENIA S.R.L. - EXE313525040 WILLY SOSP. D12 LED 9W 3000K IP20 BIANC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1100 lm
Gehäusefarbe - weiß
Durchmesser - 120 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8051098046700
Artikelnummer
EXE313525040
Herstellernummer
313525040
Hersteller
EXE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1100 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
120 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
2060...2060 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters:
weiß
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
240 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



