EXENIA S.R.L. - EXE319515092 BILUX SOSP.BIEMISS. LED 40W+9W 230V IP20 - 319515092

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6000 lm
Gehäusefarbe - grau
Durchmesser - 154 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8051098014747
Artikelnummer
EXE319515092
Herstellernummer
319515092
Hersteller
EXE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6000 lm
Gehäusefarbe:
grau
Durchmesser:
154 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
1906...1906 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
294 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



