EXENIA S.R.L. - EXE3259400 IO DIFFUSORE MICROPRISMATO D95CM - 3259400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Durchmesser - 950 mm
Raster gelocht - nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - strukturiert
Packung
1 ST
EAN
8051098025088
Artikelnummer
EXE3259400
Herstellernummer
3259400
Hersteller
EXE
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
950 mm
Raster gelocht:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Diffusore microprismato ø= 95cm.


