Startseite

EXENIA S.R.L. - EXE34290 IO/QUATTRO KIT SOSP.BIEMIS.LED 8W 3 CAVI - 34290

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Punktauslass

  • Ader-Zahl - 3

  • Farbe - weiß

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098025101

Artikelnummer

EXE34290

Herstellernummer

34290

Hersteller

EXE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Punktauslass

Ader-Zahl:

3

Farbe:

weiß

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Kit sospensione IO/QUATTRO con rosone in policarbonato bianco lucido, cavo elettrico 3x0,75mm² e cavi di sospensione in acciaio completi di regolazione micrometrica “Griplock”. Kit per montaggio a sospensione “biemissione”. Per versione: ø65cm.