EXENIA S.R.L. - EXE34291 IO/QUATTRO KIT SOSP.BIEMISS. LED 8W 4 CA - 34291

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Punktauslass
Ader-Zahl - 3
Farbe - weiß
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Packung
1 ST
EAN
8051098025118
Artikelnummer
EXE34291
Herstellernummer
34291
Hersteller
EXE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Punktauslass
Ader-Zahl:
3
Farbe:
weiß
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Kit sospensione con rosone in policarbonato bianco lucido, cavo elettrico 3x0,75mm² e cavi di sospensione in acciaio completi di regolazione micrometrica “Griplock”.Kit per montaggio a sospensione “biemissione”. Per versione: ø95, 125cm.



