Startseite

EXENIA S.R.L. - EXE344505052 SHOP SOSP. MONOEM. LED 80W CRI85 3000K D - 344505052

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9600 lm

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Durchmesser - 610 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098024647

Artikelnummer

EXE344505052

Herstellernummer

344505052

Hersteller

EXE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9600 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Durchmesser:

610 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

4950...4950 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

55 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Apparecchio a sospensione per luce monoemissione con sorgente luminosa a LED. Corpo in alluminio tirato e poi verniciato nero opaco. Sorgente Luminosa: LED 80W 9600Lm 3000K.