Startseite

EXENIA S.R.L. - EXE352605052 STEP APPL. MONOEM. LED 2X33W 3000K IP20 - 352605052

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 8400 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098025620

Artikelnummer

EXE352605052

Herstellernummer

352605052

Hersteller

EXE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8400 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

127.27 lm/W

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

210 mm

Breite:

180 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

225 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio a parete con sorgente luminosa a LED e fascio asimmetrico. Corpo in alluminio in finiture nero opaco che si ottiene tramite un processo naturale di ossidazione successivamente protetto tramite una verniciatura trasparente. Disponibile anche in versione emergenza permanente con 1H di autonomia. Tempo di accensione inferiore a 0,5 secondi. Sorgente Luminosa: LED 66W 8400 lumen. Alimentatori a bordo. Peso Apparecchio:3.25 kg.