EXENIA S.R.L. - EXE353705052 PLURIEL LED RUNNER LED 1X9W 3000K IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 350 mm
Gehäusefarbe - schwarz
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8051098040166
Artikelnummer
EXE353705052
Herstellernummer
353705052
Hersteller
EXE
Schutzart (IP):
IP20
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
350 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Lichtaustritt:
direkt