Startseite

EXENIA S.R.L. - EXE353715080 PLURIEL LED RUNNER LED 2X9W 3000K IP20 - 353715080

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2200 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Länge - 350 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098025972

Artikelnummer

EXE353715080

Herstellernummer

353715080

Hersteller

EXE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2200 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

350 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Lichtaustritt:

direkt

Höhe/Tiefe:

48 mm

Modulo luminoso con 2 spots LED orientabili per sistema LED Runner da montare facilmente a scatto. Gli spots possono essere orientati di 90° sul piano verticale e di 359° su quello orizzontale. Ogni spot deve essere completato con anello decorativo accessorio completo di ottica. LED 2X9W 2200Lm 3000K. Colore: grigio anodizzato.