EXENIA S.R.L. - EXE354505003 LINEA SOSP.MONOEM. LED 25W CRI85 3000K L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3700 lm
Gehäusefarbe - sonstige
Länge - 1160 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8051098026146
Artikelnummer
EXE354505003
Herstellernummer
354505003
Hersteller
EXE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3700 lm
Gehäusefarbe:
sonstige
Länge:
1160 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Pendellänge:
1923...1923 mm
Schutzart (IP):
IP40
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
45 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
77 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



