Startseite

EXENIA S.R.L. - EXE358505052 HOLA SOSP. LED 130W 3000K D200CM IP40 NE - 358505052

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 15000 lm

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Durchmesser - 2000 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098050059

Artikelnummer

EXE358505052

Herstellernummer

358505052

Hersteller

EXE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

15000 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Durchmesser:

2000 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

10000...10000 mm

Schutzart (IP):

IP40

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

80 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Sospensione modulare componibile in diametro 200 cm. La particolare configurazione dei moduli dotati di plug terminali ed alimentazione a bordo, consente non solo di ottenere packaging compatto e di facile ovimentazione ma velocizza il montaggio senza richiedereinterventi all’interno del prodotto. Sorgente Luminosa: LED 130W 15000Lm 3000K. Colore: Nero opaco.