Startseite

EXENIA S.R.L. - EXE611E05242/9530 M3 PROIETTORE EUROSTANDARD LED 26W CRI95 - 611E05242/9530

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098051841

Artikelnummer

EXE611E05242/9530

Herstellernummer

611E05242/9530

Hersteller

EXE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2800 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

82 mm

Höhe/Tiefe:

155 mm

Geeignet für Lampenleistung:

26...26 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

160 mm

Reflektorfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore per binario Eurostandard con sorgente luminosa a LED. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco. Ogniapparecchio deve essere completato con la relativa ottica disponibile in vari fasci e comprensiva di anello colorato. Orientabilità del corpo ottico di 100° sul piano verticale e di 350° su quello orizzontale. Il proiettore è perfettamente bilanciato, inoltre è dotato di blocco del puntamento sia sull'asse orizzontale che verticale grazie ad un sistema con viti a brugola. Sorgente Luminosa: LED 26W 2800Lm 3000K CRI95.