Startseite

EXENIA S.R.L. - EXE9D050010AL ALIM.EL. LED 10W 500MA CORR. CONT. IP20 - 9D050010AL

KopierenKopieren
EXENIA S.R.L. - EXE9D050010AL ALIM.EL. LED 10W 500MA CORR. CONT. IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 10...10 W

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 22 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098027532

Artikelnummer

EXE9D050010AL

Herstellernummer

9D050010AL

Hersteller

EXE

Ausgangsleistung:

10...10 W

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

22 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

38 mm

Länge:

75 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Alimentatore elettronici in corrente continua per power LED 10W 220/240V 0/50/60Hz 500mA.