EXENIA S.R.L. - EXE9D050020AL ALIM.EL. LED 20W 500MA CORR. CONT. IP20 - 9D050020AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 20...20 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 23 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8051098019469
Artikelnummer
EXE9D050020AL
Herstellernummer
9D050020AL
Hersteller
EXE
Ausgangsleistung:
20...20 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
23 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
38 mm
Länge:
125 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Alimentatore elettronici in corrente continua per power LED 20W 220/240V 0/50/60Hz 500mA.


