EXENIA S.R.L. - EXE9DM003TC ALIM.EL. LED 15-32W 350-1050MA MULTICOR- - 9DM003TC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 15...32 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 22 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8051098019568
Artikelnummer
EXE9DM003TC
Herstellernummer
9DM003TC
Hersteller
EXE
Ausgangsleistung:
15...32 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
38 mm
Länge:
75 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Alimentatore elettronici in corrente continua per power LED 15W/24W/32W 220/240V 0/50/60Hz 350mA/500mA/700mA.


