Startseite

F.I.A.M.M. SPA - FI112FGL150 BATTERIE LUNGA VITA VRLA AGM 12FGL150 - 12FGL150

KopierenKopieren
F.I.A.M.M. SPA - FI112FGL150 BATTERIE LUNGA VITA VRLA AGM 12FGL150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 150 Ah

  • Geeignet für verschiedene Anwendungen - ja

  • Geeignet für USV - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8019887120789

Artikelnummer

FI112FGL150

Herstellernummer

12FGL150

Hersteller

FI1

Ausführung:

sonstige

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

150 Ah

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

ja

Geeignet für USV:

ja

Länge:

483 mm

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M8

Breite:

170 mm

Höhe inkl. Pole:

240 mm

Gewicht:

46 kg

Umgebungstemperatur:

-20...50 °C

Lebensdauer bei 20 °C:

10 year

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

ja

La gamma FGL è progettata per le applicazioni che richiedono un alto livello di affidabilità e sicurezza. Le batterie FGL sono progettate in modo da offrire ottime prestazioni con tutti i profili di scarica. La gamma FGL utilizza la tecnologia VRLA con una ricombinazione interna del 99% grazie alla quale quindi non sono necessari interventi di manutenzione per il rabbocco dell’elettrolita durante la vita in esercizio. La gamma FGL è classificata come merce non pericolosa, quindi idonea al trasporto via aria/mare/strada ed è realizzata con materiali riciclabili al 100%. L’autoscarica inferiore al 2% mese garantisce lunghi tempi di stoccaggio senza ricarica. SPECIFICHE TECNICHE: • Griglie ottenute per fusione a gravità con una speciale lega di piombo calcio stagno, progettate per resistere alla corrosione e ridurre i tempi di ricarica • Tecnologia VRLA AGM con separatori in microfibra di vetro ad elevatissima microporosità e bassa resistenza elettrica • Passaggi polari ermetici ad alta tenuta con elevata resistenza meccanica M5/M6/M8 • Celle fornite di valvole monodirezionali per la fuoriuscita dei gas in eccesso e di dispositivo antifiamma per prevenire l’ingresso di scintille o fiamme all’interno della batteria • Plastiche in ABS garantiscono robustezza e solidità • Installazione possibile in tutte le posizioni (escluso completamente capovolto)