FAAC S.P.A. - FAA104203 ATT. 400 SBS L.0.75 SBLOCCO 05 - 104203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 7000 mm
Stromart - AC
Motor-Spannung - 230 V
Mit Pfostenbeschlag - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Automazioni per ante a battente
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8055195000597
Artikelnummer
FAA104203
Herstellernummer
104203
Hersteller
FAA
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
7000 mm
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja
Mit Schlüsseltaster:
ja
Attuatore oleodinamico.per cancelli condominiali ed industriali ad ante battente. Gamma ampia e versatile per cancelli pesanti, industriali o ad alta frequenza di utilizzo. Blocco idraulico resistente ai tentativi di intrusione (mod. CBC - CBAC). Massimasicurezza antischiacciamento grazie ad un esclusivo dispositivo oleodinamico.Movimento silenziosissimo. Dispositivo di sblocco protetto da chiave.