FAAC S.P.A. - FAA104205 ATT.400 CBC LT.1 SBLOCCO 05 - 104205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2200 mm
Stromart - AC
Motor-Spannung - 230 V
Mit Pfostenbeschlag - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Automazioni per ante a battente
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8055195000610
Artikelnummer
FAA104205
Herstellernummer
104205
Hersteller
FAA
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2200 mm
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja
Mit Schlüsseltaster:
ja
per cancelli condominiali ed industriali ad ante battente 400.Gamma ampia e versatile per cancelli pesanti, industriali o ad alta frequenza di utilizzo.Blocco idraulico resistente ai tentativi di intrusione (mod. CBC - CBAC). Massima sicurezza antischiacciamento grazie ad un esclusivo dispositivo oleodinamico. Movimento silenziosissimo. Dispositivo di sblocco protetto da chiave.