Startseite

FAAC S.P.A. - FAA104418 ATTUATORE 415 L LS - 104418

KopierenKopieren
FAAC S.P.A. - FAA104418 ATTUATORE 415 L LS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 4000 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Endabschaltung - interne Endschalter

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195000818

Artikelnummer

FAA104418

Herstellernummer

104418

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

4000 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Endabschaltung:

interne Endschalter

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Attuatore elettromeccanico per cancelli residenziali a battente con larghezza max della singola anta 3,0 m con 415 L (rispettivamente 3 m e 4 m con elettroserratura).