Startseite

FAAC S.P.A. - FAA108758 MARTINETTO 750 R 180° - 108758

KopierenKopieren
FAAC S.P.A. - FAA108758 MARTINETTO 750 R 180°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195003062

Artikelnummer

FAA108758

Herstellernummer

108758

Hersteller

FAA

Martinetto idraulico 750 R 180?: Attuatore oleodinamico 230V interrato ad utilizzo residenziale condominiale. Larghezza max singola anta: 1,8 (CBAC 0,75l/m) - 2,5 m (SB). Peso max: 800 Kg. Operatore invisibile e silenzioso, composto da un?unita interrata ed una centralina. Soluzione ideale per portoni antichi in stile e di pregio artistico, ante fino a 2,5 m