FAAC S.P.A. - FAA109885 MOTORIDUTTORE 884 (3.500 KG) 400V. - 109885

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 3500 kg
Mit Schlüsseltaster - ja
Versorgungsspannung AC - 400 V
Mit Motorsteuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8055195003413
Artikelnummer
FAA109885
Herstellernummer
109885
Hersteller
FAA
Max. Tür-/Torgewicht:
3500 kg
Mit Schlüsseltaster:
ja
Versorgungsspannung AC:
400 V
Mit Motorsteuerung:
ja
• Applicazioni industriali per cancelli molto pesanti con utilizzo intensivo • Dispositivo di frenatura a garanzia di spazi ridotti di arresto e di tenuta in chiusura del cancello evitando l’installazione di elettroserrature • Dispositivo di sblocco a leva protetto da chiave per aprire e chiudere il cancello manualmente in caso di black out• Frizione bidisco a bagno d’olio • Basamento con viti di livellamento • Cofano in acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura in poliestere.