Startseite

FAAC S.P.A. - FAA110553 ATTUATORE 550 S S/L - 110553

KopierenKopieren
FAAC S.P.A. - FAA110553 ATTUATORE 550 S S/L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Tür-/Torbreite - 4000 mm

  • Max. Tür-/Torgewicht - 120 kg

  • Mit Innentaster - ja

  • Separates Steuerungsgehäuse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195003635

Artikelnummer

FAA110553

Herstellernummer

110553

Hersteller

FAA

Nennspannung:

230 V

Max. Tür-/Torbreite:

4000 mm

Max. Tür-/Torgewicht:

120 kg

Mit Innentaster:

ja

Separates Steuerungsgehäuse:

nein

• Ideali per garage ad utilizzo domestico con porte basculanti fino a 3 m di larghezza • Versione Master + Slave per larghezza fino a 4 m • Sicurezza antischiacciamento garantito da un dispositivo elettronico di regolazione della coppia motrice • Possibilità di integrazione finecorsa per maggiore frequenza d’utilizzo • Irreversibile • Sblocco interno e predisposizione per sblocco esterno con chiave personalizzata • Predisposizione per l’assemblaggio dell’attuatore con motore in basso o in alto