FAAC S.P.A. - FAA110597 OPERATORE 593 CBAC - 110597

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Tür-/Torbreite - 3500 mm
Max. Tür-/Torgewicht - 141.75 kg
Mit Innentaster - ja
Separates Steuerungsgehäuse - ja
Packung
1 ST
EAN
8055195003680
Artikelnummer
FAA110597
Herstellernummer
110597
Hersteller
FAA
Nennspannung:
230 V
Max. Tür-/Torbreite:
3500 mm
Max. Tür-/Torgewicht:
141.75 kg
Mit Innentaster:
ja
Separates Steuerungsgehäuse:
ja
• Ideali per garage residenziali e condominiali con porte basculanti fino a 3,5 m di larghezza (fino a 5 m con due attuatori) • Attuatore sicuro durevole, potente e silenzioso • Installazione facilitata grazie al robusto longherone di fissaggio (optional) • Sicurezza antischiacciamento garantito da un dispositivo oleodinamico • Antintrusione affidata al blocco idraulico in apertura e chiusura • In caso di black out: sblocco dall’interno del garage e dall’ esterno (optional) con chiave personalizzata.