FAAC S.P.A. - FAA736428 COSTA EM 60 MT. 2,50 - 736428

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8055195011968
Artikelnummer
FAA736428
Herstellernummer
736428
Hersteller
FAA
Profilo in gomma con altezza 60 mm,Microinterruttore per controllo tensione del cavetto,Microinterruttore per rilevamento ostacoli,Regolazione della sensibilità,Morsettiera di collegamento,Grado di protezione IP 55,Temperatura ambiente di funzionamento -20°C ÷ +55°C